本体

GP-DPA17LC/B 最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ GOPPA 29085938 GP-DPA17LC/B 最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ GOPPA 29085938 GP-DPA17LC/B 最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ GOPPA 29085938 GP-DPA17LC/B 最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ GOPPA 29085938

最大17.3インチ対応モバイルディスプレイアーム クランプタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29085938 品番GP-DPA17LC/B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。
iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。

付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書 仕様関節部:調節可能、可動軸5か所 材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック ブラック 質量(g)715 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 耐荷重(kg)1 適合サイズ7〜17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm〜260mm、厚さ:15mmまで) 動作温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:〜95%(結露なきこと) 液晶モニター1台 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 取付可能板厚(mm)10〜55 VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ) 可動範囲(°)垂直:+210〜-60、水平:+38〜-38、回転:+180〜-180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アームをまっすぐに伸ばして極端に傾けた場合、ディスプレイの荷重により関節を保持できないことがあります。その場合、ネジを締め増すか、アームを折り曲げた状態で使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする