アクティブワン
アクティブワンの バイクヘルメット
アクティブワンの オープンフェイス・ジェットタイプ
ジェットヘルメット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン/アイボリー(マット色)
注文コード
29088214
品番
NT-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン/アイボリー(マット色)
サイズ
フリーサイズ(57〜60cm未満)
規格
SG安全規格品
標準装備品
UV加工バブルタイプシールド付き(ライトスモーク)
適合車種
2種/全排気量対応
入数
1個