日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Brad R 製品(旧Woodhead)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
定格電圧(V)
250 AC/DC
注文コード
29088299
品番
DND22A-M200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・定格電圧
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250 AC/DC
定格電流(A)
4
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)Gold over Nickel
適合電線範囲 AWG(#)
22