共立機巧
共立機巧の 定量ポンプ
電磁駆動定量注入ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大吐出量(mL/min)
25
注文コード
29088895
品番
MGI-25A-PP
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
最大吐出量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止
浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし
ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
用途
食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入
大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入
研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
最大吐出量(mL/min)
25
最大吐出圧力(MPa)
1
接続口径
Φ6×Φ11テトロンブレード入軟質PVCホース
電圧(V)
AC90〜230
電源
AC90〜230V、単相(50/60Hz)
質量(kg)
2.4〜3.8
保護構造
JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可
入力信号
DC4〜20mA、電流信号
電源コード
3芯_0.75mm
2
、1.5m
ストローク数(spm)
0〜50(4〜20mA)
平均消費電力(W)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません