アトムリビンテック
スライド丁番 DT90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
注文コード
29090856
品番
DT90-27-3LA
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
仕様
キャッチ付
セット内容
本体、座金
材質
(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
90
カップサイズ
Φ40×16mm
注意
※ビスは付属しておりません。