曜日別特売
DT90-17-3LA スライド丁番 DT90° アトムリビンテック 29090874

DT90-17-3LA スライド丁番 DT90° アトムリビンテック 29090874
DT90-17-3LA スライド丁番 DT90° アトムリビンテック 29090874
DT90-17-3LA スライド丁番 DT90° アトムリビンテック 29090874
DT90-17-3LA スライド丁番 DT90° アトムリビンテック 29090874

スライド丁番 DT90°

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC注文コード29090874品番DT90-17-3LA
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。

仕様キャッチ付セット内容本体、座金材質(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
注意
※ビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする