アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 丁番
スライド丁番 DT105°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
注文コード
29090908
品番
DT105-28-1DFL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容
本体、座金
材質
(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
105
カップサイズ
Φ40×18mm
注意
※ビスは付属しておりません。