曜日別特売
30cm 神田鉄鍋鉄プレス北京鍋 カンダ[厨房用品] 29091196

神田鉄鍋鉄プレス北京鍋

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径×深さ(mm)300×90
内容量1個注文コード29091196品番30cm
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質(本体)鉄黒皮質量(g)1060表面処理クリアラッカー塗装板厚(mm)1.2内径×深さ(mm)300×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29091214
2026-02-09
用途: 普段の仕事用です
KonaCraft製造業

重さも適度にあり大きさはいつも使う大きさなので変わりはありません 良いですよ

対象商品 : 29091187
2023-12-14
用途: 炒めたり、煮る、の調理用
ケイエスラボラトリ教育・研究機関

重量が程良く、扱いやすい。片手で持てるので調理が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする