カンダ[厨房用品]
神田鉄鍋鉄プレス北京鍋
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径×深さ(mm)
330×95
270×80
300×90
330×95
360×110
390×120
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29091205
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質(本体)
鉄黒皮
質量(g)
1235
表面処理
クリアラッカー塗装
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
330×95