※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

極厚計量スプーン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29094583 品番 10cc
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質18-8ステンレス 全長(mm)154 容量(mL)10 商品タイプバラ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29094556
2025-09-07
用途:
色材の計量に使用
卸売・小売業

とても使いやすく、なかなかないサイズなので助かります

対象商品:
29094529
2025-10-31
用途:
エステサロン
マリエンドリー 様 (サービス業)

1ccを注文したつもりがととても小さく、私が間違えてました。
1ccがあれば欲しいです。

2024-09-27
用途:
シャインマスカット枝葉の殺菌消毒用水溶液の調合
不動産業

極厚計量スプーン1.0ccと0.5cc計り用を同時に購入しました。
早速、顆粒水溶剤と水和剤のそれぞれ2,000倍液の調合に使用しました。
柄の長さは丁度良く手に薬剤がつかないので安心して作業ができました。又、スプーン部は薬剤の滑りが良く簡単に計量と清掃ができました。尚、造りがしっかりしておりますので長い付き合いになる予感がします。

3人が参考にしています
対象商品:
29094574
2023-04-14
用途:
濃度計に計量の際に
サービス業

頑丈に出来ているのでそうそう曲がる事もないと思います。汲み取り部分が丸く出来ているので、一般的なスプーンのように楕円になっていた方が扱いやすいかなと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
29094556
2022-11-18
用途:
ニームの計量に使ってます
医療・福祉・介護関連業

しっかりしたステンレスで、大きさも程よく、とってもかわいいので、飾り物にしてもいい感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
29094529
2022-05-23
用途:
粉末試料の量り取り
製造業

粉末の微量な量り取りを、天秤を使いたくない時に簡易計量用として使用しています。割とブレなくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
29094538
2021-07-07
用途:
粉末薬剤の計量に使用

家庭菜園で、ネギに病気が発生してしまい。ネットで調べたところ、粉末の薬剤が効きそうであることをJAのホームページで確認したので、薬剤の計量に重宝している。

2人が参考にしています
対象商品:
29094599
2021-08-12
用途:
調理用
医療・福祉・介護関連業

ペラペラでない、厚手の計量スプーンを探していてようやくみつけた良品です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする