※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
カンダ[厨房用品]の 調味用ディスペンサー
カンクマディスペンサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
170
注文コード
29095019
品番
赤 170cc
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
容量(mL)
170
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
45×165
耐用温度(℃)
-30〜90