取付例
af(旭風防)
ナックルバイザー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02・8BJ-JB03
注文コード
29095625
品番
M1-01
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナックルバイザー
用途
ナックルバイザー
材質
耐衝撃アクリル樹脂
色
クリアー
寸法(高さH×幅W)(mm)
155×230
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02・8BJ-JB03
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。