取付例
af(旭風防)
ナックルバイザー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
適合車種
ホンダ/Rebel 250/2BK-MC49(2020年3月~)/8BK-MC49(2022年12月~)/Rebel 500/2BL-PC60(2020年4月~)/8BL-PC60(2023年1月~)
注文コード
29095686
品番
M5-01
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナックルバイザー
用途
ナックルバイザー
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
スモーク
質量(g)
180(片側)
寸法(高さH×幅W)(mm)
140×210(片側)
適合車種
ホンダ/Rebel 250/2BK-MC49(2020年3月~)/8BK-MC49(2022年12月~)/Rebel 500/2BL-PC60(2020年4月~)/8BL-PC60(2023年1月~)
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。