曜日別特売
RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680

 

RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680
RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680
RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680
RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680
RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680
RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680
RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680
RFFBS-8012GNR-NC カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 29097680

カッコ ファブリックソファ 両側パネルタイプ H1230 コンセント付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード29097680品番RFFBS-8012GNR-NC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

スマホやPCの充電に便利なコンセント付きです。背面と両側面に目線が隠れる高さのパネルを取り付けることで1人用のブース型ソファとしてご利用いただけます。ソファは座幅720mmで肘を広げても余裕のあるゆったりサイズ、両側のパネルは座面より奥行きがあり横からの視線も気になりにくい設計。 ソファは固めのクッションで背座共に沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様です。パネル部分もウレタン入りファブリック仕上げでソフトな感触、包み込まれるような居心地で安心感がありリラックスできます。

用途休憩や1人で集中したいソロワークに最適です。グリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×700×1230座面高さ(mm)430仕様コンセント仕様材質背・座:天然木・合板・ウレタンフォーム、パネル:スチール・ウレタンフォーム、張地:布(PL)、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂質量(kg)27定格電圧(V)100(屋内用)コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1230
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,480/税込8,228
沖縄地方数量1につき8,420/税込9,262
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする