カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋
香港製チョンファン蒸器
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29097837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
【目皿】475×350
フタ外径(Φmm)
75
寸法(縦×横×高さ)(mm)
535×405×25