カンクマ桧中華セイロ身

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29098528 品番 36cm
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
サイズ(cm)36 材質 深さ(mm)55 内径×高さH(Φmm×mm)330×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29098519
2023-05-23
用途:
しゅうまいを作る
森田屋 様 (卸売・小売業)

期待どうりの品物でした。また頼みたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする