カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
アルミ段付鍋用台輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
45用
注文コード
29099386
品番
45cm用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
通常の段付鍋に合います。
サイズ(cm)
45用
材質
アルマイト
穴径(Φmm)
80
内径×深さ(mm)
480×57