カンダ
カンダの 料理道具
カンダの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダの セイロ
燕舞杉中華ミニセイロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29099946
品番
10cm
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
内径(Φmm)
83
材質
杉
高さ(mm)
55
サイズ(cm)
10
外径(Φmm)
100
深さ(mm)
35