燕舞杉中華ミニセイロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29099955 品番 13cm
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内径(Φmm)112 材質 高さ(mm)63 サイズ(cm)13 外径(Φmm)130 深さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする