カンダ
カンダの 料理道具
カンダの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダの セイロ
燕舞杉中華ミニセイロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29099964
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
内径(Φmm)
132
材質
杉
高さ(mm)
70
サイズ(cm)
15
外径(Φmm)
155
深さ(mm)
43