※蓋は別売りになります。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
アルミ渕巻中華ミニセイロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
14
注文コード
29100235
品番
身14cm
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
渕を止めて丈夫で長持ち。
内径(Φmm)
123
材質
竹・アルミニウム
高さ(mm)
60
サイズ(cm)
14
外径(Φmm)
140
深さ(mm)
44