※蓋は別売りになります。

アルミ渕巻中華ミニセイロ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)15.5 注文コード29100244 品番身15.5cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

渕を止めて丈夫で長持ち。

内径(Φmm)145 材質竹・アルミニウム 高さ(mm)60 サイズ(cm)15.5 外径(Φmm)160 深さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする