カンクマ桧中華セイロ

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29100305 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
サイズ(cm)30 材質 内径×深さ(mm)265×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29100305
2021-01-29
用途:
自宅用です
医療・福祉・介護関連業

10年くらい前に自宅用に購入(他店にて購入)
まだ充分使えるのですが、2段で使うため再度購入しました。
つまり家庭用ならば10年以上使える!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする