曜日別特売
BR-MAX70IS ブレーンマックス バッテリー充電器 デンゲン 29100629

BR-MAX70IS ブレーンマックス バッテリー充電器 デンゲン 29100629
BR-MAX70IS ブレーンマックス バッテリー充電器 デンゲン 29100629

ブレーンマックス バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード29100629品番BR-MAX70IS
参考基準価格(税別)¥328,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

アイドリングストップ・ハイブリッド(補機用)バッテリーに対応
定電流・定電圧 マイコン充電制御方式
ディープサイクル 標準
MF(密閉)各種バッテリー完全対応
多品種のバッテリーをこの一台で
昼でも見やすいLEDライト付
X-CHARGEシステム

用途
普通充電…ミニバイク~ディーゼル車(開放型/密閉型)
急速充電…ミニバイク~普通自動車(開放型)
エンジン始動補助…12Vバッテリー搭載車に限る
質量(kg)32制御方式初期定電流・末期定電流マイコン制御方式(X-CHARGEシステム)コード長さ(m)電源コード6、充電コード2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310交流入力(50/60Hz)100V単相/1.4kVA
注意
※密閉型バッテリーへの急速充電はバッテリー製造販売元より禁止されております。普通充電電流値を設定の上、ご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする