※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N竹中華ミニセイロ身

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29100655 品番 15cm
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

安価なセイロです。

内径(Φmm)125 材質 高さ(mm)63 サイズ(cm)15 外径(Φmm)150 深さ(mm)45
注意
※蓋は別売です。
※電子レンジでのご使用は不可です。(天然素材のため、急激な加熱や乾燥により割れ・変形・焦げ等が生じる恐れがあります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29100664
2023-07-24
用途:
シュウマイなどに
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

冷凍のシュウマイや肉まんなどを蒸してますが、なぜもっと早く買わなかったのかと思うほど使い勝手がいいです。クッキングシートを使えば、洗わなくていいし。

1人が参考にしています
対象商品:
29100646
2022-11-10
用途:
蒸し野菜サラダの調理 盛付け
飲食業

新メニュー「蒸し野菜サラダ」用に購入しました。お一人様用には適しています。蓋も同時に購入しました。

1人が参考にしています
2021-09-27
用途:
蒸し物料理
パブこころ 様 (飲食業)

写真がまぎらわしいです。
セットになっていると思い買ってしまいました。
よく読まずに買って自分が悪いのですけど。

5人が参考にしています
対象商品:
29100646
2018-11-07
用途:
調理

蓋が付いてないのであれば、写真でも無くしておいてほしい。急いでいたので、文章を読まずに間違えて買ってしまった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする