インジェクタークリーナーカウンターパック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(177mL×12本) 注文コード29100708 品番RP-61701
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。
黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。
1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。
ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。

使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2124mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする