ディーゼル燃料系統トリートメント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29100726 品番RP-61740
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。
黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。
症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2〜3日で効果が出ます。

容量(mL)500 適合車ディーゼル車 使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29100726
2024-02-27
用途:
E26前期キャラバン33000q走行に使用
建設業・工事業

1本で約2回分で連続添加して使用。
気温低いとコールドスタート、ちょっと苦手でしたが少し解消。
レスポンスは上がりました。
元々インジェクター詰まりやすい車種にはコスパ悪くないと思います。
ただし、半量使用後の保管がこぼれやすい、密封しにくい容器なので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする