カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
ステンセイロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
18
注文コード
29100768
品番
18cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スープなど水気の多いメニュー用。
蒸気が逃げにくいので、飲茶には向きません。
内径(Φmm)
174
材質
18-0ステンレス
高さ(mm)
73
サイズ(cm)
18
外径(Φmm)
192
深さ(mm)
55