※製品代表画像
日新被服
日新被服の シャツ・インナー
日新被服の 長袖 シャツ・インナー
日新被服の Tシャツ 長袖
難燃ミドルネック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29101225
品番
9922-393-L
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
難燃インナー。難燃生地:着炎しても燃え広がりにくい。
防炎加工空冷服と組み合わせることで防炎力アップ。
色
杢グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
難燃アクリル60・綿39・ポリウレタン1
機能
防炎・難燃
質量(g/m
2
)
150
注意
※防炎加工および難燃素材はあらゆる炎に対して完全に安全であるわけではありません。
※防炎加工および難燃の炎に対する安全性の範囲や限界をご理解の上、適正にご使用下さい。