※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

カンクマ杉中華ミニセイロ用竹スダレ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29101337 品番 18cm用
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

カンクマ杉中華ミニセイロ専用竹すだれ

材質 サイズ18cm用 外径(Φmm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
家庭で使用
建設業・工事業

以前こちらで購入したせいろの下に敷くのが欲しくて購入しました。オーブンシートを使っていましたが、こちらの方が通気性もよく何度でも使えるので便利です。サイズ感も良かったです。

対象商品:
29101319
2023-02-09
用途:
お皿に敷いて冷奴やサラダや少量の冷やし麺に使っています
その他業種

小さな直径11センチを購入しました。
お皿に敷いて枝豆やサラダや少しだけのざる蕎麦や冷奴等に使っています。
見た目の涼しげなのがいいです。
小さめなので大抵の器やお皿に使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
29101328
2020-04-09
用途:
ざるそば
その他業種

15cm用のサイズは、外径12.5cm
間違えて購入、返品不可、
詐欺にあった様な気分です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは、15cmの中華セイロに使用するための専用ザルになりますので、そちらにあわせたサイズで作られております。そばざるで直径15cmサイズは現在取り扱いがございません。申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする