カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
カンクマIH対応ミニセイロ用鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29101459
品番
15cm用
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
155
材質
18-0ステンレス
サイズ
15cm用
高さ(mm)
52
外径(Φmm)
175
板厚(mm)
0.8