カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
カンクマIH対応ミニセイロ用鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29101477
品番
21cm用
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
内径(Φmm)
215
材質
18-0ステンレス
サイズ
21cm用
高さ(mm)
79
外径(Φmm)
235
板厚(mm)
1