カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
カンクマIH対応ミニセイロ用鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29101486
品番
24cm用
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
245
材質
18-0ステンレス
サイズ
24cm用
高さ(mm)
88
外径(Φmm)
270
板厚(mm)
1