カンダ
カンダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダの グラス・食器・カトラリー
カンダの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
燕舞マフィン&スープ皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29103324
品番
7インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
燕舞ファインボーンチャイナ。
形状
丸皿
直径(Φmm)
177
高さ(mm)
31
材質
ファインボーンチャイナ
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
容量(mL)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
177×31