燕舞マフィン&スープ皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29103367 品番12インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

燕舞ファインボーンチャイナ。

形状丸皿 直径(Φmm)308 高さ(mm)55 材質ファインボーンチャイナ 電子レンジ 食器洗浄機 容量(mL)560 寸法(直径Φ×高さH)(mm)308×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする