LION (ライオン事務器)
プレジデント用チェアー (セムノ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
ミディアムグレー
ブラック
オフブラック
ミディアムグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
29103718
品番
No.5896F
参考基準価格(税別)
¥431,600
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ロッキング時に座面前部が持ち上がらないため、大腿部の圧迫を軽減します。背座一体のラウンド形状とクッションの配置により、心地よく包まれる感覚で安定姿勢を維持します。
色
ミディアムグレー
座面高さ(mm)
420~475
本体質量(kg)
20
仕様
ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(5ポジション)
材質
張材:布張り(ウール・ナイロン混紡)、クッション(背・座):ウレタンフォーム、肘部:成型合板・ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、キャスター:Φ60mmナイロン双輪(ブラック)
質量(kg)
20
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
656×663
座高(mm)
420~475
グリーン購入法
適合
背タイプ
ミドルバック
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
21,600
/
税込
¥
23,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません