※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の オフィス用デスク
LION (ライオン事務器)の 片袖机
ビジネスデスク 片袖机
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29103989
品番
LDV-M117SS-E-WW
参考基準価格(税別)
¥103,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
色
ホワイト/ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×700×720
質量(kg)
49.9
仕様
中央引出し:ラッチ機能付、袖引出し:ラッチ機能付・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)、配線ボックス取付可能(D700のみ)、幕板取付高:床上110mm・140mm
材質
天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付
幅(mm)
1100
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
グリーン購入法
適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません