ビジネスデスク両袖机

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29104156 品番CSD-2D-3
参考基準価格(税別)¥152,100 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
(天板)ライトグレー、(本体)ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1460×730×740 質量(kg)60.3 付属品ペントレーPTR-8・2個、横仕切板PS-13-BK・2枚、PS-14-BK・2枚付 仕様袖引出し: オールロック錠 材質天板: スチール・メラミン化粧板・前後ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ、本体: スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター付 幅(mm)1460 高さ(mm)740 奥行(mm)730 段数3段・3段 天板厚さ(mm)30 色(本体)ライトグレー 袖引出し:オールロック錠 グリーン購入法適合 引出し中央引き出し付
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする