CHM-912 チェアーマット LION (ライオン事務器) 29104348 CHM-912 チェアーマット LION (ライオン事務器) 29104348 CHM-912 チェアーマット LION (ライオン事務器) 29104348 CHM-912 チェアーマット LION (ライオン事務器) 29104348

チェアーマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29104348 品番CHM-912
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フローリングを傷や汚れから守り、騒音も軽減する厚手のチェアー用マットです。表面は梨地仕上げで傷や汚れが目立ちにくく、キャスターの回転もスムーズです。外周は斜めにカットしており、床面との段差を緩やかにして引っ掛かりや、つまづきを軽減します。裏面はフローリングなどの床材の変質を避ける特殊配合を施してあります。

仕様表面:梨地仕上げ 材質軟質塩化ビニール製・2.5mm厚 形状マット 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする