カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 盛器・盛りかご・台
プチハイティー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29104408
品番
A
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プチ中華鍋、アンプボール別売。
材質
18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
175×125×210
皿受(Φmm)
上:75・下:75