カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 急須・ティーポット
黒釉鉄ビン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29104864
品番
約1.8L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
創作茶にピッタリ。
材質
耐熱陶器
高さ(mm)
113
容量(L)
1.8
口径(Φmm)
72
外径(Φmm)
188