カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンダ[厨房用品]の お玉・レードル
中華お玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29106499
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
323
容量(mL)
90
外径(Φmm)
81
柄長さ(mm)
252