JTC
JTCの オイル機器
JTCの 注油機器
金属製ジョーゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29109327
品番
JTC3109A
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
網付好きな角度で固定できる
直径(Φcm)
カップ:14
高さ(cm)
約10.5
危険物の類別
非危険物
先端外径(Φmm)
ホース:11/内径9