カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の バット・番重・コンテナ
カンダ[厨房用品]の バット網
18-8角バットアミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29112178
品番
6枚取
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
425×280×15
サイズ
6枚取
ピッチ(mm)
【アミ】約7〜8
商品タイプ
アミ