カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の バット・番重・コンテナ
カンダ[厨房用品]の バット網
アルマイト標準バット用アミ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29112257
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
鉄+クロームメッキ
サイズ
1号
ピッチ(mm)
【網目】14
寸法(縦×横)(mm)
337×237
商品タイプ
アミ