カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の バット・番重・コンテナ
カンダ[厨房用品]の バット網
アルマイト標準バット用アミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29112266
品番
2号
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
鉄+クロームメッキ
サイズ
2号
ピッチ(mm)
【網目】14
寸法(縦×横)(mm)
316×241
商品タイプ
アミ