カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の バット・番重・コンテナ
カンダ[厨房用品]の バット網
アルマイト標準バット用アミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
5号
注文コード
29112293
品番
5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄+クロームメッキ
サイズ
5号
ピッチ(mm)
【網目】14
寸法(縦×横)(mm)
216×157
商品タイプ
アミ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29112293
5号
44025696
24122
アルマイト標準バット用アミ(クロームメッキ)
カンダ[厨房用品]
1個
¥
429
税込
¥
472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)