JTC
JTCの オイル機器
JTCの ブレーキブリーダー
シリコンホースセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29113798
品番
JTC4829-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
JTC4829用
全長(mm)
短:150、長:1000
外径(Φmm)
8
ホース内径(Φmm)
シリコン:4
危険物の類別
非危険物