カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンダ[厨房用品]の お玉・レードル
カンクマ「いろ・色」レードル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
36
注文コード
29114743
品番
小 グリーン
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
インサート成形。接着ではなく、一体成型だから樹脂プレートがハンドルから外れません。
また、隙間もないため異物が混入せず衛生的です。
材質
金属部:18-8ステンレス、ハンドル部:PBT
容量(mL)
36
耐熱温度(℃)
180