カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
カンクマ桧和セイロ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29116649
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
上径表示サイズとなっております。
サイズ(cm)
24
材質
桧
下径(Φmm)
270
上径(Φmm)
240
穴数
4穴
注意
※段付鍋使用の場合はワンサイズ小さいものをご用命下さい。